マグネット 取っ手のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
245件の「マグネット 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力マグネット取っ手」、「マグネット ハンドル」、「マグネット つまみ」などの商品も取り扱っております。
ハンド マグネットキャッチ 下西製作所ランキング1位
底面のみ吸着し、周囲上部には吸着しないように設計され、底が平らであるため吸着した物体にタッチすることなく、離脱が簡単にできます。
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マグネットホルダー(ハンドル付) 下西製作所ランキング2位
汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
用途図面、定規、治具の抑えやケーブル掛け等に。仕様ハンドル付材質ナイロン(PA)、SPCC、フェライト磁石
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ハンドマグネット テクノプランランキング4位
1個
3,998税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハンドマグネット TRUSCOランキング5位
用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。材質アルニコ磁石#5。(吸着面)スチール。(取手部)ABS樹脂
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)吊上能力(kg)30質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211材質(フレーム)アルミニウム合金材質(磁石)フェライト磁石関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,398税込10,338
当日出荷

吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 ハンドル部分は手挟みを防ぐ、Oリングを採用しています。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)40(水平方向)、80(垂直方向)吸着面寸法(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
当日出荷

フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。2018年トラスコ掲載ページ10 0655材質フェライト磁石、スチール、黒塗装塗装色
1個
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
1個
1,498税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金タイプ裏止めハンドル種類取手・引手仕上クロームめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
1個
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。 持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)垂直引き:1960(200kgf)、横引き:490(50kgf)質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211材質(フレーム)アルミ
1個
21,980税込24,178
当日出荷

吸盤構造を利用した運搬具です。 取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)20吸着面寸法(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.18MB)
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。トラスコ品番467-9059材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム質量(g)985タイプダブルA吸着力70kgまで
1個
7,398税込8,138
当日出荷

鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法マグネット部:100×140mm。全高さ:140吸着力(N)1470質量(kg)2.5
1台
24,980税込27,478
当日出荷

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネットトラスコ品番756-9106材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス質量(g)315タイプ異方性磁石耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)160×98×52RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198税込2,418
当日出荷

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等付属品吸盤保護カバー材質アルミ合金(ニッケルめっき)全長(mm)約360質量(g)900ハンドル径(Φmm)35.8有効長(mm)(ハンドル)127.8材質(ゴム)NBR
1台
4,998税込5,498
当日出荷

エスコ品番EA984CA-3吸着力(N)(最大)500最高高さ(mm)122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×92×32
1個
17,200税込18,920
当日出荷

片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。外径(Φmm)114吸着量M10平座金の場合/約0.6kg。M4×10ネジの場合/約0.7kg材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)寸法h(mm)85
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。取付可能ガラス厚(mm)5mm専用質量(g)19.1種類関連部品対応ガラス板厚(mm)5材質(本体)付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)